Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetband
>
Magnetklebeband
>
Artikel
Magnetband, selbstklebende Rückseite, beschreibbar, 10 mm x 10000 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1901053
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1901053
EAN/GTIN:
5028252118989
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Nobo Magnetband, selbstklebende Rückseite. Beschreibbar. Für die einfache und schnelle Visualisierung von Projekten, Prozessen und Zeitplänen auf magentischen Whiteboards. Einfach mit einer Schere zuschneiden und mit einem Marker beschriften. Format: 10 mm x 10000 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die einfache und schnelle Visualisierung von Projekten, Prozessen und Zeitplänen auf magentischen Weißwandtafeln. Einfach mit einer Schere zuschneiden und mit einem Marker beschriften.
beschriftbar:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Länge:
1000
min. Dicke:
1
Stärke:
1
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
,
Magnetklebeband
,
magnetband selbstklebend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 19,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Magnetbogen, 150 x 150 mm , 6 Stück, sortiert
Nobo
1901104
€ 33,16*
Zubehör
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 1,5 mm x 10 m, rot
Nobo
1901119
€ 7,92*
Zubehör
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 1,5 mm x 10 m, schwarz
Nobo
1901120
€ 6,73*
Zubehör
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, rot
Nobo
1901121
€ 9,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.