Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 9V Varta Superlife 1-BL Einwegbatterie Zink-Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 9V Varta Superlife 1-BL Einwegbatterie Zink-Karbon
Goobay 9V Varta Superlife 1-BL Einwegbatterie Zink-Karbon
Artikel-Nr.:
     820-1263025
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     42338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie Alkali 6 LR 61 (9V) Varta - Superlife (2022) Ein starkes Sortiment für Geräte mit konstant niedrigem Energiebedarf, wie z. B. Wanduhren, Wecker, Taschenlampen oder Fernbedienungen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Abmessungen (BxTxH)
17.5 x 48.5 x 26.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
26.5 mm
Gewicht
44.3 g
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
56
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,76*
22 Tage
767
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 1,03*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,67*
€ 1,03*
3 Tage
79
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,701*
€ 1,061*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
2006101414
ab € 0,48*
Ähnlich
Varta
02003 101 414
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.