Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xeno LI AA 2400mAh 3.6V Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xeno LI AA 2400mAh 3.6V Einwegbatterie Lithium
Xeno LI AA 2400mAh 3.6V Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     767-SO-67285
Hersteller:
     XENO Energy
Herst.-Nr.:
     23507
EAN/GTIN:
     4040849235078
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Lithium-Thionylchlorid-Batterie Xeno XL-060 AX - AA (ER14505) - 3,6V 2400mA - max. Dauerstrom: 100mA - max. Puls Strom: 200mA - Temperaturbereich: -55 °C bis 85 °C - axiale Anschlüsse Xeno Bezeichnung: XL-060F AX
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Abmessungen (BxTxH)
14.5 x 14.5 x 50.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Produktfarbe
Grün, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
17.6 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
355
pro Stück
€ 9,90*
ab € 9,43*
€ 13,81*
7 Tage
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 158,88*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.