Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Pack AA (Mignon)/ER14505 (XL-060F/AX) - Draht (axial), 3,6 V, 2400 mAh, Lithium-Thionylchlorid Batterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
AA
AA
Artikel-Nr.:
     1039U-931923507
Hersteller:
     XENO Energy
Herst.-Nr.:
     23507
EAN/GTIN:
     4040849235078
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
20er Pack AA (Mignon)/ER14505 (XL-060F/AX) - Draht (axial), 3,6 V, 2400 mAh, Lithium-Thionylchlorid Batterie

3,6 V, 2400 mAh, Lithium-Thionylchlorid Batterie

- XENO AA-Batterien XL-060F/AX sind ideal für die konstante Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs geeignet.

- Die Mignonbatterien eignen sich für Fernbedienungen, Wecker, Taschenlampen, Rasierapparate oder Zahnbürsten.

- Die XENO AA-Mignon-Lithium-Batterie ist besonders zuverlässig und langlebig.

- Die hochwertige Mignonzelle ER14505 kann in einem breiten Temperaturbereich verwendet werden.

IEC-Name: ER14505
max. Kapazität: 2400 mAh
Baugröße: AA (Mignon)
Spannung: 3.6 V
Durchmesser: 14.5 mm
Höhe: 50.5 mm
Gewicht: 17.6 g
max. Kapazität: 2.4 Ah
wiederaufladbar: nein
Bauform: Nippel-Top AX
Herstellerbezeichnung: XL-060F/AX
Modellbezeichnung: XL-060F/AX
Anschluss, Typ: Draht (axial)
Technologie: Lithium-Thionylchlorid Batterie

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
355
pro Stück
€ 9,90*
ab € 9,43*
€ 13,81*
Lager 1039
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 158,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,88*
€ 189,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,24*
€ 188,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,14*
€ 178,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,37*
€ 162,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 134,19*
€ 159,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 126,30*
€ 150,30
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 6,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.