Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB994IPO-3SB Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB994IPO-3SB Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Icy Dock MB994IPO-3SB Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Icy Dock MB994IPO-3SB Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Icy Dock MB994IPO-3SB Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Icy Dock MB994IPO-3SB Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Icy Dock MB994IPO-3SB Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Icy Dock MB994IPO-3SB Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15003098
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB994IPO-3SB
EAN/GTIN:
     4711132868968
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Mit der MB994IPO-3SB stellt Icy Dock eine neue Dual-Bay 2,5" SATA/SAS HDD/SSD Backplane mit einem integrierten Slim-ODD Schacht in einem einzelnen 5,25" Laufwerksschacht vor. Das ideale Gerät für kompakte Systeme oder Server wie IPCs, HTPCs, NAS oder Home Server. Zwei 4-Pin Stromanschlüsse werden verwendet um eine sichere und konstante Stromversorgung beider Laufwerke sowie des ODDs zu garantieren - egal ob stromsparende SSDs oder stromhungrige 2,5" SAS Laufwerke mit 15000 U/Min verwendet werden. Des Weiteren ist ein 40mm Lüfter mit einem Ein-/Ausschalter integriert um die Laufwerke selbst bei Anwendungen mit höchsten Anforderungen auf einer optimalen Betriebstemperatur zu halten.

Vielseitigkeit
Die MB994IPO-3SB unterscheidet sich vom Rest der MB994-Serie durch ihren einzigartigen Slim ODD-Schacht. Dieser Slim ODD-Schacht nutzt unseren EZ-ODD Vollmetall-Tray der einen einfachen und schnellen Wechsel mittels des beiliegenden Schlüssels oder des seitlichen Drückers ermöglicht. Dieses erlaubt es Systemintegratoren besser auf die Anforderungen ihrer Kunden einzugehen.

Die MB994IPO-3SB nutzt unsere EZ-Slide Mini-Trays, womit der Wechsel und die Wartung mühelos durchgeführt werden können. Die Trays sind komplett aus Metall gefertigt, sodass sie über viele Jahre hinweg treue Dienste leisten ohne aber zu viel zu wiegen wodurch weiterhin eine exzellente Portabilität gewährleistet wird. Das Full-Cage Design der Trays bietet zudem eine zusätzliche Schutzebene für den Transport eines Laufwerkes zum Beispiel von einem System in ein anderes. Die Trays können 9,5mm, 12,5mm oder 15mm Laufwerke aufnehmen womit sie Ihre 2,5" Hot Swap Backplane vielseitig verwenden können.

Der Ein-/Ausschalter für den Lüfter erlaubt die weitere Anpassung des Systems an die verwendeten Laufwerke. Wenn Sie SSDs verwenden können Sie den Lüfter ausgeschaltet lassen und die MB994IPO-3SB geräuschlos betreiben. Ansonsten ist der Lüfter eine großartige Möglichkeit Laufwerke mit sensiblen Daten zu kühlen und damit zur Datensicherheit beizutragen.

Höchste Qualität
Das Gehäuse der MB994IPO-3SB ist aus Aluminium gefertigt um die widrigsten Bedingungen standzuhalten, eine optimale Wärmeableitung zu bieten und gleichzeitig so viel Gewicht wie möglich zu sparen. Lüftungsöffnungen an Front- und Rückseite sorgen für einen maximalen Luftstrom um Ihre Festplatten jederzeit kühl zu halten während LEDs an jedem Laufwerksschacht um den Nutzer jederzeit über den Laufwerksstatus zu informieren.

Die kleinstmögliche Bauform
Auf Grund der kompakten Bauweise ist die MB994IPO-3SB ideal für Gaming PCs, HTPCs, Kompaktgehäuse mit wenigen 5,25" Schächten oder wenn ein Slim ODD Laufwerk und zusätzliche Festplatten benötigt werden. Kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs), Systemintegratoren und Power User profitieren gleichermaßen von den Produktmerkmalen in der kompaktesten Bauform.

Produktmerkmale
- Nimmt 2 x 2,5" SATA/SAS Festplatten oder SSDs sowie 1x Slim ODD auf.
- Accommodates hard drives or SSD with up to 15mm Height.
- Unterstützt SATA 6Gbit/s & SAS 2.0.
- Gehäuse in Vollaluminium-Konstruktion.
- Vollmetall EZ-Slide Micro Tray & EZ-ODD Tray System.
- 2 x 4-Pin Stromanschlüsse für eine stabile Stromversorgung aller Komponenten.
- 40mm Lüfter.
- Ein- und Ausschalter für den Lüfter um den Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung im Betrieb mit SSDs zu minimieren.
- Status-LED an der Front für jedes Laufwerk.
- Staubschutz für den ODD-Schacht bietet zusätzlichen Schutz.
- Ideal für Kompaktgehäuse, IPCs, HTPCs, NAS und Home Server.
- Active Power Technology – Gerät und Lüfter werden nur aktive wenn ein Laufwerk eingesetzt ist..
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
2x 2.5 "
Typ
Speicherlaufwerkbehälter
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
41.5 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
803 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.