Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p FASW 1 Koaxialkabel 1,5 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p FASW 1 Koaxialkabel 1,5 m F Weiß
e+p FASW 1 Koaxialkabel 1,5 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14978962
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     FASW 1
EAN/GTIN:
     4005298026318
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
F-Anschlusskabel, 75Ω - Kabel doppelt abgeschirmt, steckbar F-Stecker, gerade + F-Stecker, Winkelausführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.