Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26454193 Herst.-Nr.: 0001/3106 EAN/GTIN: 4019588231061 |
| |
|
| | |
| Das 4-fach geschirmte 120 dB Premium-Kabel mit Metermarkierung ist ein High-End-Kabel für Breitbandnetze. Es ist bestens geeignet für digitales TV und, durch seine geringe Transferimpedanz, für den Einsatz im Internet sowie in der Internet-Telefonie (VoIP). Im Internetbereich ermöglicht dieses Kabel sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeiten. Bei der Herstellung dieses Kabels wird Kupfer mit einem Reinheitsgrad von ≥ 99,9% verwendet. Selbstverständlich erfüllt dieses erstklassige Kabel auch die hohen Anforderungen der Kabelnetzbetreiber. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Gewicht | 5900 g | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Impedanz | 75 Ohm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 98,13* | € 102,01* | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 98,32* | € 102,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 109,41* | € 113,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9813* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|