Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 325I Aktenvernichter Konfetti-Zerkleinerung 60 dB 24 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 325I Aktenvernichter Konfetti-Zerkleinerung 60 dB 24 cm Schwarz
Fellowes 325I Aktenvernichter Konfetti-Zerkleinerung 60 dB 24 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14913544
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4633101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
700 x 1010 x 685 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Konfetti-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
240 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
5.8 mm
Geräuschpegel
60 dB
Aktenvernichter Kapazität
26 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
6
Autostop bei Papierstau
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 765,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,46*
€ 973,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,01*
€ 961,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 804,05*
€ 956,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,48*
€ 943,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 788,58*
€ 938,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,67*
€ 925,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,65*
€ 911,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36056
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.