Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 39203 Stromkabel Schwarz 5 m IEC C14 IEC C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 39203 Stromkabel Schwarz 5 m IEC C14 IEC C13
Goobay 39203 Stromkabel Schwarz 5 m IEC C14 IEC C13
Goobay 39203 Stromkabel Schwarz 5 m IEC C14 IEC C13
Goobay 39203 Stromkabel Schwarz 5 m IEC C14 IEC C13
Artikel-Nr.:
     767-SO-62053
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     39203
EAN/GTIN:
     4040849392030
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
IEC C14
Anschluss 2
IEC C13
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
H05VV-F3G
Leiterquerschnitt
1 mm²
Zertifizierung
CE, WEEE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
699
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,35*
€ 9,16*
3 Tage
17
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 9,19*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,46*
€ 10,71*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,18*
€ 17,15*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,06*
€ 28,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.