Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609002041 Gartengabel Griff Aluminium Aluminium, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609002041 Gartengabel Griff Aluminium Aluminium, Kunststoff
Bosch 2609002041 Gartengabel Griff Aluminium Aluminium, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14813629
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 002 041
EAN/GTIN:
     3165140441124
Suchbegriffe:
Teleskopstiel
teleskopstiel
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Gartengabel
Produkttyp
Griff
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium, Kunststoff
Teleskopisch
Ja
Kompatibilität
Bosch Isio (0 600 833 0**)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
800 mm
Länge (max.)
1350 mm
Gewicht
1890 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.