Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterien Alkaline LR1 Alkali 1.5 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7078183
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7078183
Artikel-Nr.:
     94QG7-7078183
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     629563
EAN/GTIN:
     7638900295634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Energizer Batterie 2 Stück. Ausgangsspannung: 1.5 V. Batteriegröße: LR1. Breite: 10 mm. Chemische Qualität (Batterie): Alkali. Form: Zylinder. Geeignet für den Batterientyp: N. Gewicht: 9 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 30 mm. Marke: Energizer. Produktlinie: Alkaline. Spannung (Volt): 1.5 V. Wiederaufladbar: nicht wiederaufladbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 g
Höhe:
30 mm
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: N Lady Batterie, batterie lr1 alkali, batterie am5, energizer batterie n, BATTERIEN, BATTERIE
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,57*
€ 3,85*
1 Tag
7
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 3,87*
Lager 94QG7
60
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,78*
€ 4,17*
4 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,51*
€ 9,48*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
608305
ab € 0,3678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.