Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 4005 / 6 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 40,5 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 4005 / 6 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 40,5 cm Weiß
Ideal 4005 / 6 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 40,5 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14807624
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40056111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1600 W
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V / 50 Hz
Abmessungen (BxTxH)
640 x 590 x 1010 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
405 mm
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
6 mm
Korbvolumen
165 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
200 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
55 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
2
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.521,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.660,77*
€ 3.166,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.646,52*
€ 3.149,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.621,92*
€ 3.120,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.578,68*
€ 3.068,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.543,64*
€ 3.026,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.521,72*
€ 3.000,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,69*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 62,78*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.