Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Classic Inkjet, 10x15cm, 180g Fotopapier Weiß Glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 180 g/m², 100 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 180 g/m², 100 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 180 g/m², 100 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 180 g/m², 100 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 180 g/m², 100 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 180 g/m², 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14443242
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C2570-100
EAN/GTIN:
     4004182410264
Suchbegriffe:
Fotopapier beidseitig
beidseitiges Fotopapier
Inkjet-Fotoformatpapier
Inkjet-Fotopapier
Mit dem Classic Inkjet Fotopapier 2570-100 (Big Pack) von AVERY ZWECKFORM im Format 10x15 können Sie Ihre Schnappschüsse und Fotos schnell und einfach ausdrucken. 100 Blatt Fotopapier pro Packung. Die spezielle, glänzende Fotobeschichtung des Fotopapieres ermöglicht die Darstellung natürlicher Farben. Der Ausdruck ist dank effektiver Trockenformel sofort trocken und wischfest. Das Fotopapier mit einer Grammatur von 180 g bietet garantierte Qualität auf allen gängigen Druckermarken.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Chlor
Sonstige Funktionen
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15 cm
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
180 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
100 Blätter
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 75 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,066* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.