Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C62578 Herst.-Nr.: 2482-20 EAN/GTIN: 4004182410103 |
| |
|
| | |
| Das Premium Inkjet Fotopapier 2482-20 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format bietet professionelle Qualität für höchste Ansprüche für ein Fotofeeling in Laborqualität. 20 Blatt Fotopapier pro Packung. Das Fotopapier ermöglicht Fotodrucke in High Definition bis 9.660 dpi dank der hochglänzenden Spezialbeschichtung. Das Fotopapier mit einer Grammatur von 300 g, bietet Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillianz, hervorragendem Kontrast und Tiefenschärfe. Das extra kräftige, langlebige Fotopapier mit Original Fotorückseite ist ideal für Portraits, Nahaufnahmen und hochwertige Fotodrucke. Dank laborgeprüfter, wisch- und wasserfester Beschichtung sind die Fotodrucke sofort trocken! FSC®-zertifiziert mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | | Enthält nicht | Chlor | Sonstige Funktionen | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A4 | | Medienanzahl pro Paket | 20 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Höhe | 297 mm | Merkmale | Oberflächentyp | Hoch-Glanz | | Mediengewicht | 300 g/m² | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Papiergröße | A4 | | Produktfarbe | Weiß | | Blätter pro Packung | 20 Blätter | | Zertifizierung | FSC Mix Credit | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 15 - 30 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 15 - 30 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 75 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 30 - 75 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier glossy 300g a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,68* | € 17,70* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 12,56* | € 18,40* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,76* | € 18,63* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 14,48* | € 20,84* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,99* | € 22,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,584* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|