Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Xeon E5-2667 Prozessor 2,9 GHz 15 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon E5-2667 Prozessor 2,9 GHz 15 MB L3
HPE Intel Xeon E5-2667 Prozessor 2,9 GHz 15 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14110565
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     670537-001
EAN/GTIN:
     4053162563698
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Wir befinden uns auf einer mehrjährigen Reise des Wandels bei HP, und wir haben einen Plan zur Wiederherstellung des Wachstums von HP. Wir wissen, wo es hingeht und wir machen Fortschritte.

Wir fördern weiter Produktinnovation auf unseren Kernmärkten mit Fokus auf Cloud, Sicherheit und große Datenmengen.

Wir sehen enormes Potential, wir haben ein umfangreiches IT-Portfolio, eine klare Strategie, eine starke Unternehmenskultur und die richtigen Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, auf dem nächsten Teil der Reise erfolgreich zu sein.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
384 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
800,1066,1333,1600 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX
Skalierbarkeit
2S
CPU Konfiguration (max)
2
Betriebsbedingungen
Tcase
85 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
E5-2667
Grundfrequenz des Prozessors
2.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
12
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
15 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
130 W
VID Spannungsbereich
0.60 - 1.35 V
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
51.2 GB/s
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
52.5 mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.313,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,19*
€ 1.723,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,01*
€ 1.715,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,21*
€ 1.665,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,34*
€ 1.623,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,98*
€ 1.563,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.