| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-14109180 Herst.-Nr.: 2311-3003 EAN/GTIN: 5055851222496 |
| |
|
| | |
| Industriezelle mit Z-Lötfahne zur individuellen Konfektion Fertigen Sie sich nach Ihren Vorgaben/Anwendugen individuell Ihren eigenen Akkupack - im Modellbaubereich, Ersatzbestückung für Elektro-Akku-Werkzeug und sonstiges Werkzeuge, Ersatzbestückung für Akkupacks in Taschenlampen etc. Schnelladefähig Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Geringe Selbstentladung Die Selbstentladung ist 10mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr steht noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung. Möglich wurde dies durch einen speziellen Separator, der den ungewollten internen Stromfluss drastisch verringert. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Anzahl | 1 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Cadmium (NiCd) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Akku-/Batteriekapazität | 800 mAh | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 44.5 mm | | Durchmesser | 10.5 mm | | Gewicht | 13 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akku aaa nimh 800mah, nimh akku, nimh akku aaa |
| | |
| |