| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-140501 Herst.-Nr.: S041315 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 435 x 310 x 10 mm | | Gewicht | 965 g | | Medienanzahl pro Paket | 20 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A3 | | Druckmaterial - Helligkeit | 93% | Merkmale | Mediengewicht | 255 g/m² | | Druckmedien - Stärke | 270 µm | | Undurchsichtigkeit | 96 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, epson fotopapier glänzend a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3 |
| | |
| |