Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-265655 Herst.-Nr.: S041332 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 243 x 230 x 5 mm | | Medienanzahl pro Paket | 20 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A4 | | Druckmaterial - Helligkeit | 93% | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 450 g | Merkmale | Mediengewicht | 251 g/m² | | Druckmedien - Stärke | 270 µm | | Undurchsichtigkeit | 97 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, epson fotopapier a4 semi gloss, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 10,98* | € 16,16* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 13,70* | € 19,96* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 15,09* | € 21,73* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,12* | € 21,88* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 16,23* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,549* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|