Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 24in Monitor, 16:10, PF240W1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 24in Monitor, 16:10, PF240W1F
3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 24in Monitor, 16:10, PF240W1F
3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 24in Monitor, 16:10, PF240W1F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13861376
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000059522
EAN/GTIN:
     5052584337916
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter mit Rahmen bieten ein beeindruckendes visuelles Erlebnis dank hoher Kontraste und optimierter Klarheit. Unsere einzigartige Mikrolamellen-Technologie bietet erstklassigen Sichtschutz und ist perfekt für die heutigen hochauflösenden Monitore geeignet. Die gerahmten Filter lassen sich für die gemeinsame Nutzung des Bildschirms leicht abnehmen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
497.84 mm
Versandkartonslänge
683.26 mm
Versandkartonshöhe
127 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
7230.2623778 g
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
51128788349
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Höhe
333 mm
Gewicht
1330.38642121 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen
Filterfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
644.525 mm
Verpackungstiefe
22.225 mm
Verpackungshöhe
485.775 mm
Paketgewicht
1330.38642121 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:10
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Aufhängungsarm + Befehlsleiste
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
1142.746 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.