Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Intel Xeon E7330 Prozessor 2,4 GHz 6 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Xeon E7330 Prozessor 2,4 GHz 6 MB L2
Acer Intel Xeon E7330 Prozessor 2,4 GHz 6 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13817178
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.73301.MPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Befehlssatz
Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist.

Lithographie
„Lithographie“ bezieht sich auf die Halbleitertechnik, die für die Herstellung einer integrierten Leiterplatine verwendet und in Nanometern (nm) angegeben wird. Dadurch wird der Funktionsumfang des Halbleiters angezeigt.

VID-Spannungsbereich
„VID-Spannungsbereich“ bezeichnet die minimalen und maximalen Spannungswerte, mit denen der Prozessor betrieben werden kann. Der Prozessor kommuniziert die VID zum VRM (Voltage Regulator Module), der im Gegenzug die richtige Spannung zum Prozessor leitet.

Grundtaktfrequenz des Prozessors
Die Grundtaktfrequenz des Prozessors bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der sich die Transistoren des Prozessors öffnen und schließen. Die Grundtaktfrequenz des Prozessors ist der Betriebspunkt, auf Grundlage dessen die TDP bestimmt wird. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde.

Verlustleistung (TDP)
Thermal Design Power (TDP) steht für die durchschnittliche Leistungsaufnahme (in Watt), die der Prozessor beim Betrieb auf Basisfrequenz ableitet, wenn alle Kerne bei einer von Intel definierten, hochkomplexen Arbeitslast aktiv sind. Die Kühleranforderungen finden Sie im Datenblatt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Anzahl der Processing Die Transistoren
582 M
Processing die Größe
286 mm²
Graphics
65 nm
Betriebsbedingungen
Tcase
66 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E7-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
E7330
Grundfrequenz des Prozessors
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Diagonal field of view
2.4 GHz
Frontsidebus des Prozessors
1066 MHz
Thermal Design Power (TDP)
80 W
VID Spannungsbereich
1 - 1.5 V
Kompatible chipsets
Intel 7300
Stepping
G0
FSB Gleichwertigkeit
Ja
Prozessor-Code
SLA77
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
53.3 mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.820,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,10*
€ 2.372,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.985,59*
€ 2.362,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.919,52*
€ 2.284,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.873,64*
€ 2.229,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.820,58*
€ 2.166,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.