Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Intel Xeon E7310 Prozessor 1,6 GHz 4 MB L2 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Xeon E7310 Prozessor 1,6 GHz 4 MB L2 Box
Acer Intel Xeon E7310 Prozessor 1,6 GHz 4 MB L2 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13817177
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.73101.MPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Quadcore-Prozessoren der 7300er-Reihe basieren auf der Intel Core Mikroarchitektur. Sie zeichnen sich durch erstklassige, skalierbare Leistung und in diesem Segment führende Virtualisierungstechnik für die Konsolidierung von Servern aus.

Erfahren Sie im Vergleich zum branchenführenden Intel Xeon Dualcore-Prozessor eine bis zu 2-mal höhere skalierbare Leistung, eine bis zu 2,5-mal bessere Virtualisierungsleistung und bis zu 3-mal mehr Leistung pro Watt bei vergleichbarem Energiebedarf. Server mit diesen Quadcore-Prozessoren steigern nicht nur Ihre Produktivität, sie benötigen auch weniger Platz und senken Ihre Energie-, Systemverwaltungs- und Betriebskosten, da Ihr Datenzentrum auf weniger Servern konsolidiert werden kann.

Intel Xeon 80-Watt-Prozessoren setzen einen neuen Maßstab bei der Energieeffizienz. Die Prozessoren E7340, E7330 und E7320 erreichen 15 Prozent Energieeffizienz und verbrauchen bis 47 Prozent weniger Energie. Bei ultrakompakter Implementierung liefert der Intel Xeon 50-Watt-Prozessor L7345 47 Prozent Energieeffizienz und verbraucht bis zu 67 Prozent weniger Energie als Intel Dualcore-Prozessoren mit 95 bzw. 150 Watt.

- Bis zu 2-mal höhere skalierbare Leistung, bis zu 2,5-mal bessere Virtualisierungsleistung und bis zu 3-mal mehr Leistung pro Watt im Vergleich zu Dualcore-Prozessoren der Vorgängergeneration
- Bis zu 1,9fache skalierbare Leistung im Vergleich zu Servern mit zwei Intel Xeon 5300er-Quadcore-Prozessoren
- Dedizierte Hochgeschwindigkeitsschnittstellen mit 1066 MHz ermöglichen mehr als 2fache Speicherbandbreite im Vergleich zu Mehrprozessorplattformen der Vorgängergeneration
- Snoop-Filter mit 64 MB kann Datenfluss der Hochgeschwindigkeitsschnittstellen erheblich reduzieren und damit geringere Latenzzeit und größere Bandbreite ermöglichen
- FB-DIMM-Technik bietet 4fache Speicherkapazität von bis zu 256 GB und Geschwindigkeitszuwachs von 1066 MT/s
- Intel I/O-Beschleunigungstechnik (Intel I/OAT) mit Verbesserungen der nächsten Generation maximiert Durchsatz des Serverdatenflusses und ermöglicht schnelleren, skalierfähigen und zuverlässigeren I/O
- 64-Bit-Quadcore-Technik mit Unterstützung für 32-Bit-Anwendungen und möglichen Umstieg auf 64-Bit-Technik
- Unterstützt Systeme mit bis zu 32 Prozessoren bzw. 128 CPU-Kernen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Marktsegment
Server
Anzahl der Processing Die Transistoren
582 M
Processing die Größe
286 mm²
Graphics
65 nm
Betriebsbedingungen
Tcase
66 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E7-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Lithografie
65 nm
Box
Ja
Prozessor
E7310
Grundfrequenz des Prozessors
1.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Diagonal field of view
1.6 GHz
Frontsidebus des Prozessors
1066 MHz
Thermal Design Power (TDP)
80 W
VID Spannungsbereich
1 - 1.5 V
Kompatible chipsets
Intel 7300
Stepping
G0
FSB Gleichwertigkeit
Ja
Prozessor-Code
SLA6A
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
53.3 mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.125,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,32*
€ 1.462,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,27*
€ 1.429,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,36*
€ 1.393,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,11*
€ 1.338,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.