Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Intel Pentium E6500 Prozessor 2,93 GHz 2 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Pentium E6500 Prozessor 2,93 GHz 2 MB L2
Acer Intel Pentium E6500 Prozessor 2,93 GHz 2 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13817157
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.65001.DEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen. Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.

Die erweiterte Intel SpeedStep Technik ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von sehr hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep Technik schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um.

Die Execute-Disable-Bit-Technik ist eine hardwarebasierte Sicherheitsfunktion, die das Risiko von Vireninfektionen verringert und verhindern kann, dass bösartige Software auf dem Server bzw. im Netzwerk ausgeführt wird. Tragen Sie durch den Bau von Systemen mit integrierter Execute-Disable-Bit-Funktion zum Schutz der Geschäftsdaten Ihrer Kunden bei und verringern Sie den Aufwand für Wartungsaufgaben infolge von Vireninfektionen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Desktop
Anzahl der Processing Die Transistoren
228 M
Processing die Größe
82 mm²
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Graphics
45 nm
Betriebsbedingungen
Tcase
74.1 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 6000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
LGA 775 (Socket T)
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
E6500
Grundfrequenz des Prozessors
2.93 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Diagonal field of view
2.93 GHz
Frontsidebus des Prozessors
1066 MHz
Thermal Design Power (TDP)
65 W
VID Spannungsbereich
0.8500 – 1.3625 V
Kompatible chipsets
Intel® G31 Express, Intel® G33 Express, Intel® G35 Express, Intel® G41 Express, Intel® G43 Express, Intel® G45 Express, Intel® P31 Express, Intel® P35 Express, Intel® P43 Express, Intel® P45 Express, Intel® Q33 Express, Intel® Q35 Express, Intel® Q43 Express, Intel® Q45 Express, Intel® X38 Express, Intel® X48 Express
Stepping
R0
Prozessor-Code
SLGUH
Weitere Suchbegriffe: Intel Xeon, Xeon, intel pentium, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.