Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Intel Xeon X5550 Prozessor 2,66 GHz 8 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Xeon X5550 Prozessor 2,66 GHz 8 MB L3
Acer Intel Xeon X5550 Prozessor 2,66 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13817134
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.55501.EPX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Triple-channel
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
144 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
800,1066,1333 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Marktsegment
Server
Anzahl der Processing Die Transistoren
731 M
Processing die Größe
263 mm²
CPU Konfiguration (max)
2
Graphics
45 nm
Betriebsbedingungen
Tcase
75 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
Socket B (LGA 1366)
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
X5550
Grundfrequenz des Prozessors
2.66 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.06 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
L3
L3 cache Schnelligkeit
2.66 GHz
Thermal Design Power (TDP)
95 W
VID Spannungsbereich
0.75 - 1.35 V
Kompatible chipsets
Intel® 5500, Intel® 5520
Stepping
D0
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
32 GB/s
Prozessor-Code
SLBF5
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
42.5 mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.094,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,04*
€ 1.435,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,51*
€ 1.425,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,33*
€ 1.374,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,85*
€ 1.344,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,42*
€ 1.302,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.