Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Intel Xeon X3380 Prozessor 3,16 GHz 12 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Xeon X3380 Prozessor 3,16 GHz 12 MB L2
Acer Intel Xeon X3380 Prozessor 3,16 GHz 12 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13817092
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.33801.EUP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Befehlssatz Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist. Lithographie „Lithographie“ bezieht sich auf die Halbleitertechnik, die für die Herstellung einer integrierten Leiterplatine verwendet und in Nanometern (nm) angegeben wird. Dadurch wird der Funktionsumfang des Halbleiters angezeigt. VID-Spannungsbereich „VID-Spannungsbereich“ bezeichnet die minimalen und maximalen Spannungswerte, mit denen der Prozessor betrieben werden kann. Der Prozessor kommuniziert die VID zum VRM (Voltage Regulator Module), der im Gegenzug die richtige Spannung zum Prozessor leitet. Grundtaktfrequenz des Prozessors Die Grundtaktfrequenz des Prozessors bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der sich die Transistoren des Prozessors öffnen und schließen. Die Grundtaktfrequenz des Prozessors ist der Betriebspunkt, auf Grundlage dessen die TDP bestimmt wird. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde. Verlustleistung (TDP) Thermal Design Power (TDP) steht für die durchschnittliche Leistungsaufnahme (in Watt), die der Prozessor beim Betrieb auf Basisfrequenz ableitet, wenn alle Kerne bei einer von Intel definierten, hochkomplexen Arbeitslast aktiv sind. Die Kühleranforderungen finden Sie im Datenblatt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Anzahl der Processing Die Transistoren
820 M
Processing die Größe
214 mm²
Graphics
45 nm
Betriebsbedingungen
Tcase
71.4 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 775 (Socket T)
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
X3380
Grundfrequenz des Prozessors
3.16 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Diagonal field of view
3.16 GHz
Thermal Design Power (TDP)
95 W
VID Spannungsbereich
0.8500 - 1.3625 V
Kompatible chipsets
Intel® 3200, Intel® 3210
Stepping
E0
Prozessor-Code
SLGPG
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,98*
€ 904,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,68*
€ 896,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,80*
€ 864,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,02*
€ 844,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,94*
€ 797,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.