Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Intel Xeon X3330 Prozessor 2,66 GHz 6 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Xeon X3330 Prozessor 2,66 GHz 6 MB L2
Acer Intel Xeon X3330 Prozessor 2,66 GHz 6 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13817087
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.33301.RUP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Mit der Intel Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden. In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen. Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann. Die Erweiterte Intel SpeedStep Technik ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep Technik schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep Technik baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung. Die Execute-Disable-Technik ist eine hardwarebasierte Sicherheitsfunktion, die das Risiko von Vireninfektionen verringert und verhindern kann, dass bösartige Software auf dem Server bzw. im Netzwerk ausgeführt wird. Intel VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Intel Virtualisierungstechnik-Plattformen reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Anzahl der Processing Die Transistoren
456 M
Processing die Größe
164 mm²
Graphics
45 nm
Betriebsbedingungen
Tcase
71.4 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 775 (Socket T)
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
X3330
Grundfrequenz des Prozessors
2.66 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Diagonal field of view
2.66 GHz
Frontsidebus des Prozessors
1333 MHz
Thermal Design Power (TDP)
95 W
VID Spannungsbereich
0.8500 - 1.3625 V
Kompatible chipsets
Intel® 3200, Intel® 3210
Stepping
R0
Prozessor-Code
SLB6C
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,41*
€ 300,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,00*
€ 295,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.