Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec SURE STAR Netzteil 20+4 pin ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec SURE STAR Netzteil 20+4 pin ATX Grau
Fantec SURE STAR Netzteil 20+4 pin ATX Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13565393
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1481
EAN/GTIN:
     4250273414813
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
9
Anzahl SATA Stromstecker
4
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
1
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
5 - 10 A
Leistungsfaktor
0,98
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
41 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3.5 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
80 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
Zweck
Server
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Sicherheit
UL, TUV, CB, CE, FCC, BSMI, CCC
Zertifizierung
FCC, CISPR22
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Grau
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Serviceklassen
24/7
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
5000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 549,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,65*
€ 654,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,30*
€ 642,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,07*
€ 622,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,77*
€ 609,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,55*
€ 568,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.