Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreame A1 Pro Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreame A1 Pro Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Rot
Dreame A1 Pro Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-130766237
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     DREMOWER-A1PRO
EAN/GTIN:
     6977328063366
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
mähroboter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
436.5 mm
Tiefe
643 mm
Höhe
261 mm
Gewicht
12600 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
490 x 778 x 309 mm
Gewicht Basisstation
3300 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
2000 m²
Schneideweite
22 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
70 mm
Anzahl der Funktionen
5
Geeignet für einen Hang bis zu
45 %
Geeignet für Steigung bis zu
24 °
Regensensor
Ja
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Multi-Zone Fähigkeit
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Schutzfunktion
Wasserdicht
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Energie
Energiequelle
Akku
Ladestrom
3 A
Ladezeit
1.05 h
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriekapazität
5 Ah
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.460,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,30*
€ 1.737,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,88*
€ 1.724,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,04*
€ 1.641,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,24*
€ 1.586,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,47*
€ 1.517,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.