Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 6204 Prozessor 3,3 GHz 16 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6204 Prozessor 3,3 GHz 16 MB L3
HPE AMD Opteron 6204 Prozessor 3,3 GHz 16 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13060415
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     672234-001
EAN/GTIN:
     5712505259221
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
AMD Virtualization Technology
Ja
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
6204
Grundfrequenz des Prozessors
3.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Diagonal field of view
3.3 GHz
Thermal Design Power (TDP)
115 W
Stepping
B2
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,46*
€ 809,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,35*
€ 792,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,98*
€ 775,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,28*
€ 758,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,41*
€ 716,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.