Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 6220 Prozessor 3 GHz 16 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6220 Prozessor 3 GHz 16 MB L3
HPE AMD Opteron 6220 Prozessor 3 GHz 16 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13060140
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     662839-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
AMD Virtualization Technology
Ja
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
6220
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Diagonal field of view
3 GHz
Thermal Design Power (TDP)
115 W
Stepping
B2
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,61*
€ 845,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,15*
€ 831,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,00*
€ 812,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,96*
€ 794,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,12*
€ 749,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.