Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 6234 Prozessor 2,4 GHz 16 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6234 Prozessor 2,4 GHz 16 MB L3
HPE AMD Opteron 6234 Prozessor 2,4 GHz 16 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13060139
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     662838-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
6234
Grundfrequenz des Prozessors
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
12
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
115 W
Stepping
B2
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,25*
€ 517,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,12*
€ 509,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,79*
€ 499,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,98*
€ 453,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.