Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 85 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 |
 | Stromkabellänge Motherboard | 600 mm |
 | Anzahl SATA Stromstecker | 12 |
 | SATA-Netzkabellänge | 500,650,800,950 mm |
 | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 6 |
 | PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol) | 1 |
 | PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge | 650 mm |
 | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
 | PCI Express Stecker | Ja |
 | Kabeltyp | Vollständig modular |
Energie | Gesamtleistung | 1200 W |
 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
 | Eingangsstrom | 15-7.5 A |
 | Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W |
 | Kombinierter Strom (+12V) | 1200 W |
 | Kombinierter Strom (+5V) | 120 W |
 | Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
 | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
 | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 100 A |
 | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
 | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
 | Effizienz | 91 % |
 | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 220 mm |
 | Verpackungstiefe | 316 mm |
 | Verpackungshöhe | 107 mm |
 | Paketgewicht | 3890 g |
Leistungen | Zweck | PC |
 | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
 | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
 | ATX-Version | 3.1 |
 | Lagertyp | HDB |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Lüfterdurchmesser | 135 mm |
 | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
 | Lüfterplatzierung | Oben |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |
Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
 | Tiefe | 150 mm |
 | Höhe | 86 mm |
 | Gewicht | 2690 g |