Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular
Artikel-Nr.:
     CIDE9-130473489
Hersteller:
     Cougar
Herst.-Nr.:
     31GP085001P01
EAN/GTIN:
     4710483778674
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
GEX PRO 650/750/850W
Hervorragende Leistung und außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis
Die COUGAR GEX PRO-Serie ist mit der 80 PLUS Gold-Zertifizierung ausgezeichnet und erreicht eine Umwandlungseffizienz von bis zu 91 %. Durch die Verwendung eines nativen PCIe 12V-2X6-Anschlusses liefert dieses Netzteil Strom für Grafikkarten der nächsten Generation über ein einziges 12+4-poliges Kabel und entspricht damit dem ATX 3.1-Standard von Intel. Mit einer einwandfreien Stromversorgung in 40°C-Umgebungen ist es für Benutzer/innen gedacht, die preisbewusst sind, aber keine Kompromisse bei Zuverlässigkeit und Geräuschlosigkeit eingehen wollen.

ATX 3.1 zertifiziert
Die COUGAR GEX PRO Serie wurde für die Unterstützung von Systemen der nächsten Generation entwickelt und entspricht dem ATX 3.1 Standard. Mit ihrem nativen 12V-2X6-Design versorgt sie die Grafikkarten der nächsten Generation über ein einziges 12+4-poliges Kabel mit Strom. Mit der 80 PLUS Gold-Effizienzklasse und den Cybenetics-Zertifizierungen (750W/850W) bietet es hochwertige Stabilität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Die COUGAR GEX PRO-Serie besteht die vier strengen Power Excursion-Tests des PSU ATX 3.1 Guide, bei denen die Spitzenleistungsaufnahme bis zu 200% der Nennleistung für 100μs aushalten muss.

Entwickelt für die neue Ära von PCIe Gen 5.1!
Die COUGAR GEX PRO-Serie unterstützt die neueste PCIe 5.1-Spezifikation: Ihre leistungsstarke und stabile Performance erfüllt die Anforderungen von Grafikkarten der nächsten Generation und liefert die perfekte Leistung für Next-Gen-Grafikkarten. Ausgestattet mit einem modularen nativen PCIe 12V-2X6-Stecker, bietet die Länge von 650 mm genügend Spielraum, um das Risiko einer fehlerhaften Verbindung während der PC-Installation zu verringern, ohne dass ein 6+2-Pin-Adapter erforderlich ist.
Hinweis: Bevor du das PCIe 12+4pin Kabel verwendest, informiere dich bitte auf der offiziellen Website der Grafikkarte über die empfohlene Wattzahl.

High Performance
Efficiency

Die GEX PRO Serie verfügt über ein hocheffizientes Design, das den 80 PLUS Gold Standard übertrifft und dir hilft, Geld bei deiner Stromrechnung zu sparen.

Perfektes Verhältnis von Lüftergeschwindigkeit zu Geräusch
Mit dem exklusiven 120-mm-HDB-Lüfter von COUGAR sorgt das fortschrittliche Design der Lüfterblätter für einen gleichmäßigen Luftstrom und eine optimale Geräuschleistung.

HDB-Lüfter
Im Vergleich zu anderen Lüfterlagertypen gilt der HDB-Lüfter hinsichtlich Betriebsgeräusch und erwarteter Lebensdauer als der beste seiner Klasse. Die Fluiddynamik und die flüssigkeitsbasierten Eigenschaften reduzieren Reibung und Vibrationen erheblich, was zu einer höheren Zuverlässigkeit und einem leiseren Betrieb führt.

Mehr Stabilität. Weniger Lärm.
Der exklusive 120-mm-HDB-Lüfter von COUGAR wurde für einen leisen Betrieb entwickelt und schafft ein ideales Gleichgewicht zwischen effizienter Kühlung und minimaler Geräuschentwicklung. Optimierte, gerillte Lüfterblätter sind mit einem integrierten Stabilisierungsring versehen, der die Durchbiegung während der Rotation minimiert und Turbulenzen für eine optimale und leise Kühlung reduziert.

Ausgefeilte Regelung. Stabiler Betrieb
Die japanischen 105°C-Kondensatoren sorgen für eine stabile Stromversorgung des Computers.
- Dichte 2%ige Spannungsregulierung für einen ultra-stabilen Betrieb.
- Optimale Leistung in Umgebungen mit 40ºC Arbeitstemperatur.

Easy PC Builds
One Size Fits All

Mit einer Länge von 140 mm ist das GEX PRO eines der kompaktesten, vollständig modularen Netzteile. Es passt in eine Vielzahl von Gehäusen und gibt dir zusätzliche Flexibilität beim Bau deines PCs.

Elegantes Design
Das elegante, geprägte schwarze Design und die große Kabellänge sorgen für eine einfache und ästhetisch ansprechende PC-Installation.

Vollständig modulare Kabel /
Geprägte schwarze Kabel

Verbinde nur die Kabel, die du brauchst, um Kabelsalat und Reibung zu reduzieren und den Luftstrom und die Installationsfreundlichkeit von DIY-Lösungen zu verbessern.

Unterstützt PCI Express 5.1-Grafikkarten 12+4-Pin-Anschluss
Verbinde die 12V-2X6 mit echten 200% Power Excursion Dynamic Outputs.
80 PLUS Gold zertifiziert
Bis zu 91% Effizienz bei der Energieumwandlung, um deine Stromrechnung zu senken.
Langlebiger HDB-Lüfter
Der 120-mm-HDB-Lüfter von COUGAR: effiziente Kühlung, minimale Geräuschentwicklung.
Kompakte Abmessung für alle PC-Gehäuse
Die Länge von 140 mm passt zu den meisten Gehäusen und ermöglicht eine einfache Installation.
Vollständig modulares Netzteil
Verbinde nur die Kabel, die du brauchst, für weniger Durcheinander und einen besseren Luftstrom.
Silent Spin
Das bahnbrechende Design der gerillten Lüfterblätter lässt dich geräuschlos spielen.
Kompatibel mit der neuesten PC-Technologie
Entwickelt für Benutzer mit aktuellen und Next-Generation-Multi-Core-CPU-Plattformen.
Einwandfreier Betrieb bei 40°C
Leistungsstarke Leistung bei 40°C Umgebungstemperatur.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
Anzahl der PATA power Verbindungen
3
SATA-Netzkabellänge
400,520,640,760 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)
1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
650 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
12-6 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
849.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
91 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
2190 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.1
Lagertyp
HDB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
2180 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 144,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.