Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COUGAR Gaming Netzteil POLAR X2 1050W ATX3.1 / 80 Plus Platinum / Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COUGAR Gaming Netzteil POLAR X2 1050W ATX3.1 / 80 Plus Platinum / Modular
COUGAR Gaming Netzteil POLAR X2 1050W ATX3.1 / 80 Plus Platinum / Modular
COUGAR Gaming Netzteil POLAR X2 1050W ATX3.1 / 80 Plus Platinum / Modular
COUGAR Gaming Netzteil POLAR X2 1050W ATX3.1 / 80 Plus Platinum / Modular
COUGAR Gaming Netzteil POLAR X2 1050W ATX3.1 / 80 Plus Platinum / Modular
COUGAR Gaming Netzteil POLAR X2 1050W ATX3.1 / 80 Plus Platinum / Modular
COUGAR Gaming Netzteil POLAR X2 1050W ATX3.1 / 80 Plus Platinum / Modular
COUGAR Gaming Netzteil POLAR X2 1050W ATX3.1 / 80 Plus Platinum / Modular
COUGAR Gaming Netzteil POLAR X2 1050W ATX3.1 / 80 Plus Platinum / Modular
Artikel-Nr.:
     CIDE9-130473487
Hersteller:
     Cougar
Herst.-Nr.:
     31PX105001P01
EAN/GTIN:
     4710483775413
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Computer-Netzteil
Der Polar X2 erfüllt die vier strengen Power Excursion-Tests des PSU ATX 3.1 Guide, bei denen die Spitzenlast bis zu 200% der Nennleistung für 100μs standhalten muss.

Das modulare 12+4pin, 12V-2X6, Kabel liefert perfekte Netzteile für Grafikkarten der nächsten Generation. Ohne jeglichen 6+2pin-Adapter kann die Länge von 650mm das Risiko beim Einbau des PCs reduzieren.

COUGAR präsentiert die erste Netzteilserie mit Platin-Effizienz, POLAR X2 1200 und 1050. Die 100% japanischen Kondensatoren und der Betrieb bei 50°C mit LLC, DC-DC Aufbau ergeben ein umweltfreundliches Netzteil mit hocheffizienter Leistung. Der fein abgestimmte HDB-Lüfter mit Zero-Noise-Modus sorgt für ein perfektes Erlebnis für alle Nutzer unter unterschiedlichen Bedingungen.

JEDE ERZEUGTE ENERGIE IST ES WERT, EINGESPART ZU WERDEN
Rette die Erde mit weniger Energieverlust


- Die Polar X2-Serie senkt die Energieverluste auf unter 7%.
- 80Plus Platinum zertifiziert, um einen Wirkungsgrad von bis zu 92% bei 115Vac zu erreichen.
- Weniger Effizienzverlust durch optimierte Board-to-Board-Wellenlötung

ZERO NOISE-Modu
ULTRA-LEISE BEI HOHER LEISTUNG
Geringere Wärmeabgabe für konstante Betriebstemperatur


- Zero Noise-Modus bei 40% Last.
- Automatische Wärmeregulierung für ein optimales Verhältnis von Geschwindigkeit und Geräuschentwicklung.

Mit dem 135-mm-HDB-Silent-Lüfter von COUGAR und der großen Ansaugöffnung erhöht der hochentwickelte Rahmen die Konzentration des Luftstroms. Die Lüfterkrümmung wurde fein abgestimmt, um Vibrationen zu reduzieren.

- Hybrid Dynamic Bearing (HDB)-Lüfter, um die Lebensdauer zu erhöhen.
- Patentiertes Rillendesign
- Zentralisierter Öldruck
- Kein Ölaustritt
- Verbesserte Stabilität
- Weniger Reibung und Geräusche
- Verlängerte Lebensdauer

JAPANISCHE KONDENSATOREN
AUSGEFEILTE ELEKTRONISCHE LÖSUNG
Reduziere den Elektroschrott für die nächste Generation


- 100% japanischer Premium-Kondensator für eine verlängerte Lebenserwartung.
- Optimale Leistung in Umgebungen mit 50ºC Arbeitstemperatur.
- Dichte Spannungsregelung von ±2% für ultrastabilen Betrieb.

Eigenschaften

Unterstützt PCI Express 5.0 Grafikkarten 12+4 Pin Anschluss

Verbinde die 12V-2X6 mit dynamischen Power Excursion Ausgängen bei 200%

80 PLUS Platin zertifiziert
Bis zu 92% Effizienz bei der Energieumwandlung, um deine Stromrechnung zu senken

Langlebiger HDB-Lüfter
Hydro Dynamic Bearing Lüfter: Längere Lebensdauer und geringerer Geräuschpegel

100% veredelte japanische Kondensatoren
Hervorragende Komponenten verlängern die Langlebigkeit des Netzteils.

Vollständig modulare Stromversorgungseinheit
Schließe nur die Kabel an, die du brauchst – für weniger Durcheinander und bessere Luftzirkulation

Zero Noise-Modus und Lüfterkurvenabstimmung
Fortschrittliche Technologie zur Geräuschminimierung

Kompatibel mit der neusten PC-Technologie
Entwickelt für Benutzer mit aktuellen und Next-Generation-Multi-Core-CPU-Plattformen

Reibungsloser Betrieb bei 50°C
Starke Leistung bei einer Umgebungstemperatur von 50°C

Schutz

UVP (Unterspannungsschutz)

Wenn die Spannungen auf den einzelnen Leiterbahnen unter einen bestimmten Toleranzwert fallen, schaltet das Netzteil automatisch ab.

OCP (Überstromschutz)
Wenn der auf einer Einzelader fließende Strom höher ist als angegeben, schaltet sich das Netzgerät automatisch ab.

SCP (Kurzschluss-Schutz) Im Falle eines Kurzschlusses verhindert
Diese Funktion Schäden an den Kernkomponenten des Netzteils und seinen Systemkomponenten.

OVP (Überspannungsschutz)
Wenn die Spannungen auf den Leitungen über einen bestimmten Toleranzwert ansteigen, schaltet sich das Netzgerät automatisch ab.

OTP (Übertemperaturschutz)
Wenn die Temperatur zu hoch wird, schaltet sich das Netzteil automatisch ab.

OPP (Überlastungsschutz)
Wenn das System überlastet ist und mehr Strom vom Netzteil benötigt, als es liefern kann, wird diese Schutzfunktion aktiviert.

Schutz durch konforme Beschichtung
Schutz vor leitfähigen Partikeln/Staub, hoher Luftfeuchtigkeit und eindringenden Insekten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
Anzahl der PATA power Verbindungen
4
SATA-Netzkabellänge
120,500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
120,500 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)
1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
650 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1050 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
15 - 7 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
1050 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
87.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überstrom, Überlastung, Unterspannung, Überspannung, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
413 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
3600 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
3.1
Ruhemodus
Ja
Geräuschpegel
22 dB
Lagertyp
HDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
EAC, TÜV mark, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, CCC, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 148,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.