Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastel-Moosgummi
>
Artikel
Folia 231965 Bastelschaum Gold
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-130456946
Hersteller:
Folia
Herst.-Nr.:
231965
EAN/GTIN:
4001868055641
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
2 mm
Bogenbreite
200 mm
Blatthöhe
290 mm
Merkmale
Produkttyp
Handwerkliche Schaumplatte
Produktfarbe
Gold
Lieferumfang
Blätter pro Packung
5 Blätter
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Grundbastelbedarf
>
Bastelschaum
Weitere Suchbegriffe:
bastel moosgummi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia 231909 Kunstdruckpapier Kunstpapier 5 Blätter
Folia
231909
€ 8,28*
Sonstiges
Folia 231919 Kunstdruckpapier Kunstpapier 5 Blätter
Folia
231919
€ 1,318*
Sonstiges
Folia 231960 Bastelschaum Silber
Folia
231960
€ 7,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.