Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 231919 Kunstdruckpapier Kunstpapier 5 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 231919 Kunstdruckpapier Kunstpapier 5 Blätter
Folia 231919 Kunstdruckpapier Kunstpapier 5 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20907530
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     231919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
Einseitig selbstklebend, ideal geeignet zum Basteln, Verzieren oder Erstellen eigener Sticker.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
200 mm
Bogenlänge
290 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
5 Blätter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5 Bögen (ab € 0,744* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
231909
ab € 4,65*
Sonstiges
Folia
231960
ab € 3,95*
Sonstiges
Folia
231965
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.