Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqiila Powerbird B10 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aqiila Powerbird B10 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Aqiila Powerbird B10 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Aqiila Powerbird B10 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Aqiila Powerbird B10 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Aqiila Powerbird B10 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-129884337
Hersteller:
     Aqiila
Herst.-Nr.:
     406019
EAN/GTIN:
     8716778931942
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
9 V
Eingangsstrom
2 A
Gesamte Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
20 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.67 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
1.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1.67 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
1.67 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
193.5 mm
Paketgewicht
263 g
Logistikdaten
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
208 g
USB Typ-C Kabellänge
300 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
37 Wh
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging, Hisilicon FCP, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Super Fast Charging
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.