| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-129168 Herst.-Nr.: S041344 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 19 x 308 x 432 mm | | Medienanzahl pro Paket | 50 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A3 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1440 g | Merkmale | Mediengewicht | 192 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, epson fotopapier a3 matt, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3 |
| | |
| |