Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Racing Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Racing Adapter
Logitech G Racing Adapter
Logitech G Racing Adapter
Logitech G Racing Adapter
Logitech G Racing Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-129065178
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     943-000435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Zubehör
Xbox Games
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Seriell, USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
158 g
Merkmale
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X
Produkttyp
Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.6 m
Weitere Suchbegriffe: Xbox Spiele, Xbox Zubehör, xbox games
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.