Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer
ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer
ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer
ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer
ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer
ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer
ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer
ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer
ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer
ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer
ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer
ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer
ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer
ENDORFY EY0A009 Mikrofonständer Rundfunkmikrofonständer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-128908339
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY0A009
EAN/GTIN:
     5903018667706
Suchbegriffe:
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
mikrofonhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
182 mm
Mikrofon-Arm Gesamtlänge
770 mm
Tischstärke (max.)
105 mm
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
Rundfunkmikrofonständer
Sockel
Schreibtisch-Montagebasis
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
3/8 5/8 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.