Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS S Schienenlichtschranke LED 16 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS S Schienenlichtschranke LED 16 W E
SLV NUMINOS S Schienenlichtschranke LED 16 W E
SLV NUMINOS S Schienenlichtschranke LED 16 W E
SLV NUMINOS S Schienenlichtschranke LED 16 W E
SLV NUMINOS S Schienenlichtschranke LED 16 W E
SLV NUMINOS S Schienenlichtschranke LED 16 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-128900778
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Hochwertiger Minimalismus auf ganzer Schiene: Die kompakten NUMINOS® Pendelleuchten strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Mit ihrer klaren, zylindrischen Formensprache fügen sie sich auch ins anspruchsvollste Designambiente ein. Dabei lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700 K/3000 K/4000 K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots so wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiß und Chrom erhältlich. Der CRI -Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Und via Schienenadapter ist die Pendelleuchte auch noch so schnell wie einfach installiert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Dimmungstyp
DALI 2
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Schutzfunktion
Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
360 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Lampenleistung
16 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1350 lm
Strahlungswinkel
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
16 kWh
Eingangsspannung
48 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.5 m
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.