Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-RG58CU Koaxialkabel 100 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasker TASR-RG58CU Koaxialkabel 100 m Schwarz
Tasker TASR-RG58CU Koaxialkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12795704
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TASR-RG58CU
EAN/GTIN:
     5412810025343
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungslänge
250 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabeltyp
RG58CU
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.