Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Glossy Photo Paper Roll, 60 Zoll x 30,5 m, 166 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Premium Glossy Photo Paper Roll, 60 Zoll x 30,5 m, 166 g/m²
Epson Premium Glossy Photo Paper Roll, 60 Zoll x 30,5 m, 166 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1277964
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042136
EAN/GTIN:
     0010343864221
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Hochglänzendes, RC beschichtetes PE-Medium für den optimalen Fotodruck mit pigmentierter Tinte.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
365 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1524 mm
Rollenlänge
30.5 m
Kerndurchmesser
50.8 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Premium-Glanz
Mediengewicht
165 g/m²
Papierhelligkeit
0,9
Undurchsichtigkeit
0.94 %
Kompatible Produkte
Stylus Pro 11880 - 64", SureColor P20070 - 64"
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
1590 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
9600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,11*
€ 330,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.