Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Luster Photo Paper, 60 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Premium Luster Photo Paper, 60 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²
Epson Premium Luster Photo Paper, 60 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1277963
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042134
EAN/GTIN:
     0010343864207
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Unser Premium Luster Photo Paper eignet sich hervorragend für digitale Grafiken und für alle Epson Original Tinten. Das Druckmedium liefert hoch gesättigte Ausdrucke, indem es maximale Farbdeckung und eine hohe maximale Dichte für echte fotografische Reproduktionen bietet. Seine 0,25-mm-Harzbeschichtung verleiht Ausdrucken ein fotografisches Aussehen und die Hochglanz-Oberfläche wird seit je her von professionellen Fotografen geschätzt. Wie alle innovativen Epson Medien bietet auch dieses Papier eine optimale Auflösung und Farbsättigung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
365 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1524 mm
Rollenlänge
30.5 m
Merkmale
Oberflächentyp
Premium-Glanz
Mediengewicht
260 g/m²
Undurchsichtigkeit
0.97 %
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-T7200D-PS - SureColor SC-T7200D - SureColor SC-T7200-PS - SureColor SC-T7200 - SureColor SC-T5200D-PS - SureColor SC-T5200D - SureColor SC-T5200-PS - SureColor SC-T5200 PS MFP - SureColor SC-T5200 MFP HDD - SureColor SC-T5200 - SureColor SC-T3200-PS - SureColor SC-T3200 - SureColor SC-T3000 - SureColor SC-P9000V - SureColor SC-P9000 Violet Spectro - SureColor SC-P9000 - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P8000 Series - SureColor SC-P8000 STD Spectro - SureColor SC-P8000 STD - SureColor SC-P800 Roll Unit Promo - SureColor SC-P800 - SureColor SC-P7000V - SureColor SC-P7000 Violet Spectro - SureColor SC-P7000 - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD - SureColor SC-P6000 - SureColor SC-P6000 STD Spectro - SureColor SC-P6000 STD - SureColor SC-P5000 Violet Spectro - SureColor SC-P5000 Violet - SureColor SC-P5000 STD Spectro - SureColor SC-P5000 STD - SureColor SC-P20000 - SureColor SC-P10000 - Epson SureColor SC-T7000 - Epson SureColor SC-T5000 - Epson SureColor SC-T3000 - Epson Stylus Pro WT7900 Designer Edition - Epson Stylus Pro WT7900 - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 9900 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9880 - Epson Stylus Pro 9800 Xrite Eye One Pro Epson Edition - Epson Stylus Pro 9800 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 9600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 - Epson Stylus Pro 9600 - Epson Stylus Pro 9400 (Photo Black) - Epson Stylus Pro 9400 - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 7900 - Epson Stylus Pro 7890 Spectroproofer UV - Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 7880 - Epson Stylus Pro 7800 Xrite Eye One Pro Epson Edition - Epson Stylus Pro 7800 - Epson Stylus Pro 7700 - Epson Stylus Pro 7600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 - Epson Stylus Pro 7600 - Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 - Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 - Epson Stylus Pro 4880 - Epson Stylus Pro 4800 - Epson Stylus Pro 4400 (Photo Black) - Epson Stylus Pro 4000-C8 PS - Epson Stylus Pro 4000-C8 Gretag Macbeth Eye One Display 2 (Photo Edition) - Epson Stylus Pro 4000-C8 Gretag Macbeth Eye One Display 2 (FineArt Edition) - Epson Stylus Pro 4000-C8 - Epson Stylus Pro 4000-C4 - Epson Stylus Pro 11880 - Epson Stylus Pro 10600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Bundling - Epson Stylus Pro 10600</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
1610 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
14640 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,45*
€ 475,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,03*
€ 443,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,20*
€ 390,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,92*
€ 386,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.