Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gunnar Optiks LAH-05209 Computerbrille Frauen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gunnar Optiks LAH-05209 Computerbrille Frauen
Gunnar Optiks LAH-05209 Computerbrille Frauen
Gunnar Optiks LAH-05209 Computerbrille Frauen
Gunnar Optiks LAH-05209 Computerbrille Frauen
Gunnar Optiks LAH-05209 Computerbrille Frauen
Gunnar Optiks LAH-05209 Computerbrille Frauen
Gunnar Optiks LAH-05209 Computerbrille Frauen
Gunnar Optiks LAH-05209 Computerbrille Frauen
Gunnar Optiks LAH-05209 Computerbrille Frauen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-125330441
Hersteller:
     Gunnar Optiks
Herst.-Nr.:
     LAH-05209
EAN/GTIN:
     810003944634
Suchbegriffe:
Bildschirmbrille
Computerbrille
computerbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Frauen
Form
Rund
Stil
Klassisch
Rahmenfarbe
Blau, Weiß
Rahmenmaterial
Nylon-Polymer
UV-Filter
Ja
Nicht-Reflektierend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite Brillenglas
51 mm
Breite Nasensteg
42 mm
Brillenbügellänge
140 mm
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Reinigungstuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 118,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.