Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Rebel P10 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon Rebel P10 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Sharkoon Rebel P10 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-125185717
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951043743
EAN/GTIN:
     4044951043743
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
5
Periphere (Molex) Netzkabellänge
480 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
PCI Express Netzkabellänge
560 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
620 mm
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
8 / 4 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
649.2 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
54.1 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
Nein
ATX-Version
3.1
Lagertyp
Schutzhülle
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, CB
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.