Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yashica DigiMate Kompaktkamera 64 MP CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yashica DigiMate Kompaktkamera 64 MP CMOS Schwarz
Yashica DigiMate Kompaktkamera 64 MP CMOS Schwarz
Yashica DigiMate Kompaktkamera 64 MP CMOS Schwarz
Yashica DigiMate Kompaktkamera 64 MP CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-125076571
Hersteller:
     YASHICA
Herst.-Nr.:
     YAS-DGM100-BK
EAN/GTIN:
     4582712710157
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
Weitere Informationen:
Objektiv
Digitaler Zoom
18 x
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
3.2 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
7.36 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Kamera
Fotoeffekte
lebendig
Selbstauslöser Verzögerung
3,5,10,20 s
Blitz
Blitz-Modi
Auto
Design
Produktfarbe
Schwarz
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,2688 x 1520,3840 x 2160 Pixel
Motion-JPEG Framerate
120 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@120fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Unterstützte Videoformate
MP4
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
110 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkartensteckplätze
1
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
3200
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
64 MP
Sensor-Typ
CMOS
Unterstützte Bildformate
JPEG
Megapixel insgesamt
64 MP
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 98,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.