Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q Revo Curv 0,325 l Staubbeutel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-124920623
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     6970995789942
EAN/GTIN:
     6970995789942
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Breite
352 mm
Tiefe
347 mm
Gewicht
3900 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
450 x 450 x 450 mm
Energie
Akku-/Batteriekapazität
6400 mAh
Laufzeit
220 min
Ladezeit
4 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
66 W
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Vakuum
18.5 kPa
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.325 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
61.49 dB
Staubkapazität (Basis)
2.5 l
Fassungsvermögen Wassertank
0.08 l
Staubsauger-Programme
Teppich
automatische Routing
Ja
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
11
Funktionen der Basisstation
Ladend
Bürstentyp
Walzenbürste
Integrierte Sensoren
Kamera, Laser
Navigationstyp
Laser Distance Sensor (LDS)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Basisstation
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerroboter, saugroboter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.131,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,86*
€ 1.346,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,01*
€ 1.328,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,72*
€ 1.238,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,65*
€ 1.186,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,43*
€ 1.127,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.