Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool PL750D WH Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool PL750D WH Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Weiß
DeepCool PL750D WH Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Weiß
DeepCool PL750D WH Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Weiß
DeepCool PL750D WH Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Weiß
DeepCool PL750D WH Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Weiß
DeepCool PL750D WH Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Weiß
DeepCool PL750D WH Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Weiß
DeepCool PL750D WH Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Weiß
DeepCool PL750D WH Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Weiß
DeepCool PL750D WH Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-124634660
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-PL750D-FC0W-EU-V2
EAN/GTIN:
     6933412721437
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das PL750D WH erweitert die nicht-modularen DeepCool-Netzteile mit einem 12V-2x6-Kabel und bringt sie in Übereinstimmung mit dem ATX3.1-Standard von INTEL. Diese Netzteile sind 80 PLUS Bronze-zertifiziert, verfügen über einen 120-mm-Lüfter mit Hydrolager und liefern über Jahre hinweg stabile Leistung.

PL750D WH
ATX3.1-Netzteil

NATIVES ATX3.1

Das PL750D WH basiert auf INTELs neuestem ATX3.1-Standard und kann die doppelte Systemleistung für 0,1 ms bereitstellen, sodass Stromspitzen kein Thema mehr sind. Ein nativer PCIe 5.1-Stromanschluss ist im Lieferumfang enthalten und hat eine Nennleistung von bis zu 450 Watt.

PREMIUM-ELEKTROLYTKONDENSATOREN

Hochwertige Elektrolytkondensatoren sorgen dafür, dass die Netzteile der PL-D-Serie eine Überbrückungszeit von ≥ 16 ms bei Volllast (100%) haben und Stromausfälle problemlos verkraften.

GRUNDSOLIDE ZUVERLÄSSIGKEIT

Die PL-D-Serie liefert dank einer durchdachten Dual-Transistor-Forward-Topologie eine zuverlässige und stabile Leistung. Die Netzteile nutzten eine aktive PFC und eine Gleichstromwandlung. Die gesamte Einheit ist aus hochwertigen Teilen gefertigt und kann in Höhen von bis zu 5.000 Metern über dem Meeresspiegel betrieben werden.

VERGANGENHEIT, GEGENWART UND ZUKUNFT

Ausgestattet mit drei PCIe-, zwei EPS- und einem 16-AWG-12V-2x6-Kabel bieten die PL-D-Netzteile eine stabile und konsistente Stromversorgung für ältere und neuere PCs in absehbarer Zukunft.

BRONZE

Zertifiziert mit 80 PLUS Bronze, was einen Wirkungsgrad von mindestens 85% bei typischer Belastung (50%) garantiert.

SICHERHEIT

Beinhaltet eine Reihe von abgerundeten Schutzmechanismen, darunter: OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, SIP, NLO.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
7
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
10 - 5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
750 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
85 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 150 ms
Energieschutzeigenschaften
No load operation, Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Surge & inrush protection (SIP), Überspannungsschutz, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
3.1
Lagertyp
HYB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE/FCC/CCC/RCM/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP, Triman
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.