Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Basic Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Durable Basic Weiß
Durable Basic Weiß
Durable Basic Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-124528085
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701674540
EAN/GTIN:
     4005546741888
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Stapelbar
Ja
Anzahl von Fächern
1
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter, Papier
Maximale Kapazität
500 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
337 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,58*
  
Preis gilt ab 6 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 4,66*
€ 5,55
pro Box
ab 6 Boxen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701723060
€ 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.