Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE HÖHENDISTANZELEMENTE FÜR BRIEFABLAGESCHALE BASIC, schwarz


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
DURABLE HÖHENDISTANZELEMENTE FÜR BRIEFABLAGESCHALE BASIC, schwarz
DURABLE HÖHENDISTANZELEMENTE FÜR BRIEFABLAGESCHALE BASIC, schwarz
DURABLE HÖHENDISTANZELEMENTE FÜR BRIEFABLAGESCHALE BASIC, schwarz
DURABLE HÖHENDISTANZELEMENTE FÜR BRIEFABLAGESCHALE BASIC, schwarz
DURABLE HÖHENDISTANZELEMENTE FÜR BRIEFABLAGESCHALE BASIC, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1701723060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701723060
EAN/GTIN:
     7318081723064
Suchbegriffe:
Abstandshalter Ablage
Stapelträger
Verbindungsclips Briefablage
abstandshalter ablage
Höhendistanzelemente aus Kunststoff für die BRIEFABLAGESCHALE BASIC. • Distanzelemente zur Erweiterung des Höhenabstands bei gestapelten Briefablageschalen BASIC • Aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701723
Außenmaße (B x H):
40 mm x 59 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
BASIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: distanzhalter, distanzelement, distanzstift, abstandshalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,90*
  
Preis gilt ab 4 Boxen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Box
ab 40 Boxen
€ 0,7075*
€ 0,84193
pro Box
ab 80 Boxen
€ 0,6775*
€ 0,80623
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701672040
€ 4,19*
Zubehör
Durable
1701673017
€ 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.